※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMF-3 マガタマフック ステンレス製 TRUSCO 63047286 TMF-3 マガタマフック ステンレス製 TRUSCO 63047286

マガタマフック ステンレス製

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63047286 品番 TMF-3
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。

寸法L(mm)95 寸法S(mm)13 寸法W(mm)45 寸法d(mm)15 寸法t(mm)9 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。 トラスコ品番208-0157 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)133 寸法D(mm)15 寸法T(mm)9 アズワン品番64-8728-75 使用荷重(kN)0.59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37298326
2016-04-04
用途:
船舶ハッチ飛散防止チェーン取付
農・林・水産業

大満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする