TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用ウォールフック
リングプル(表裏フラットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63047295
品番
TLP-3
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
表裏フラットなので取付時にハツリの必要がありません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途
壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。
船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
トラスコ品番
208-0156
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
28
寸法L(mm)
14
寸法d(mm)
4
寸法T(mm)
3.5
寸法B2(mm)
35
寸法A1(mm)
34
寸法B1(mm)
45
寸法A2(mm)
24
アズワン品番
64-8726-01
使用荷重(kN)
0.05