TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤーロープ
ロープシンブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63047304
品番
TKRS-6
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
繊維ロープ専用です。
繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。
穴を通すことによって安定感が増します。
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
208-2640
質量(g)
38
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
7
用途
繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。
寸法A(mm)
7
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
10
適合ロープ径(Φmm)
6
アズワン品番
64-8724-93