※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの 吊具用アイボルト
ロングアイボルト インチネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
63047347
品番
TIB-6WL
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
質量(g)
25
使用荷重(kN)
0.49
寸法B(mm)
60
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
16
寸法T(mm)
58
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
付属品
六角ナット・丸ワッシャー
トラスコ品番
208-2359
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径(mm)
W1/4
アズワン品番
64-8724-13