※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIB-8WL ロングアイボルト インチネジ TRUSCO 63047356 TIB-8WL ロングアイボルト インチネジ TRUSCO 63047356

ロングアイボルト インチネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 63047356 品番 TIB-8WL
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。

質量(g)50 使用荷重(kN)0.78 寸法B(mm)60 寸法D(mm)7 寸法H(mm)36 寸法L(mm)18 寸法T(mm)55 用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 付属品六角ナット・丸ワッシャー トラスコ品番208-2360 材質ステンレス(SUS304) ねじ径(mm)W5/16 アズワン品番64-8724-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする