TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの 吊具用アイボルト
ロングアイボルト インチネジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
ねじ径(mm)
W3/8
注文コード
63047365
品番
TIB-10WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,510
この商品は
ねじ径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
質量(g)
103
使用荷重(kN)
1.47
寸法B(mm)
80
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
44
寸法L(mm)
24
寸法T(mm)
75
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
付属品
六角ナット・丸ワッシャー
トラスコ品番
208-2356
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径(mm)
W3/8
アズワン品番
64-8724-18