※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
ロング角頭シャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63047383
品番
TLKS-12
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
シャックル部が長く用途が広がります。
質量(g)
277
ねじ径
W1/2
使用荷重(kN)
4.12
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
96
寸法d(mm)
24
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
トラスコ品番
208-2421
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8725-75