TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
ロング角頭シャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63047417
品番
TLKS-6
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
シャックル部が長く用途が広がります。
質量(g)
33
ねじ径
M6
使用荷重(kN)
1.67
寸法B(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
48
寸法d(mm)
12
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
トラスコ品番
208-2424
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8725-78