TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
ロング角頭シャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63047426
品番
TLKS-8
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シャックル部が長く用途が広がります。
質量(g)
78
ねじ径
W5/16
使用荷重(kN)
2.45
寸法B(mm)
16
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
64
寸法d(mm)
16
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
トラスコ品番
208-2425
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8725-79