※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの ワイヤーキャッチ
ワイヤーキャッチ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63047435
品番
TWK-316
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
トラスコ品番
208-1097
質量(g)
69
寸法L(mm)
500
使用荷重(kg)
80
全長(mm)
1680
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
22
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
8
ロープ径(Φmm)
3
アズワン品番
64-8755-42