※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOL-16 楕円リンク ステンレス製 TRUSCO 63047478 TOL-16 楕円リンク ステンレス製 TRUSCO 63047478

楕円リンク ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 63047478 品番 TOL-16
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。
接続部は溶接していますので、丈夫です。

寸法D(mm)16 寸法P(mm)100 寸法W(mm)60 トラスコ品番208-2289 質量(g)490 用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304) アズワン品番64-8731-53 使用荷重(kN)13.23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37298554
2022-02-03
用途:
製品の止め金具の補助

1つだけでこのようなサイズを販売しているところが少なく、かつサイズも選べたのは助かりました。品質は問題ありません。

対象商品:
37298581
2016-03-24
用途:
オートバイに

荷物フックに使用 何も問題ない 大きさに注意 意外と小さい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする