TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの リンク
台形リングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63047505
品番
TDRC-7
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
208-1035
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
63
寸法L(mm)
46
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
7.5
寸法W1(mm)
55
寸法W2(mm)
31
寸法W3(mm)
17
アズワン品番
64-8717-60
使用荷重(kN)
1.96