運搬車用取り替えハンドル(ロング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63047557 品番 100N-LHK
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
トラスコ品番195-3761 質量(kg)2 適合機種108N セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個 材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装 高さ(mm)1000用 タイプロング パイプ径(Φmm)28.6 アズワン品番64-8327-16
注意
※2段・3段タイプには使えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする