TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
運搬車用取り替えハンドル(ロング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63047566
品番
200N-LHK
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
195-3763
質量(kg)
3.5
適合機種
202N
セット内容
ボルト、ナット、ワッシャー各4個
材質/仕上
スチール、表面処理:粉体塗装
高さ(mm)
1000用
タイプ
ロング
パイプ径(Φmm)
28.6
アズワン品番
64-8348-15
注意
※2段・3段タイプには使えません。