ドンキーカート 2段式片袖タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63047575 品番 304N-TAF2
参考基準価格(税別)¥75,140 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ピッキング作業に適しています。

積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)615 荷台寸法(奥行)(mm)915 下段高さ(mm)205 ハンドル高さ(mm)950 車輪径(Φmm)130 質量(kg)43.5 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 トラスコ品番194-8211 材質マット:塩化ビニール タイプTAF2(スタンダード型) キャスター取り替えキャスター:TR-130K(固定)、TR-130J(自在) 組立時間2人30分 アズワン品番64-8364-42 適合ストッパー300NS、300NKB、300NJB

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする