※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 2段式・3段式
ドンキーカート 2段式片袖タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63047593
品番
304N-TSAF2-SV
参考基準価格(税別)
¥81,040
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ピッキング作業に適しています。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
615
荷台寸法(奥行)(mm)
915
下段高さ(mm)
205
ハンドル高さ(mm)
950
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
44
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール/粉体塗装
トラスコ品番
194-8213
材質
マット:塩化ビニール
タイプ
TSAF-2-SV(高強度型)
キャスター
取り替えキャスター:TR-130K(固定)、TR-130J(自在)
組立時間
2人30分
アズワン品番
64-8364-44
適合ストッパー
300NS、300NKB、300NJB
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません