TCT22-W フタ付折りたたみコンテナー 22L TRUSCO 63047794 TCT22-W フタ付折りたたみコンテナー 22L TRUSCO 63047794

フタ付折りたたみコンテナー 22L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63047794 品番TCT22-W
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式でスペースを取りません。
腰かけ可能で、オフィスや家庭等様々な場所で収納に使用できます。
海上輸送コンテナをイメージしたデザインです。

容量(L)22 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×300 ホワイト 用途オフィス、家庭、倉庫等での収納に トラスコ品番207-6092 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.7 耐荷重(kg)50 アズワン品番64-8716-10 外寸法・幅(mm)320 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)320 収納可能質量(kg)30 有効内寸法・奥行(mm)290 有効内寸法・高さ(mm)270 有効内寸法・幅(mm)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする