樹脂製テープカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63047907 品番 TSJ-50M
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。

スカイブルー 適合テープ幅(mm)50 適合テープ外径(Φmm)125 適合OPPテープ、マスキングテープ、プロモーションテープ 材質本体:ABS樹脂 用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。 トラスコ品番194-8619 幅(mm)65 材質/仕上本体:ABS樹脂 高さ(mm)97 質量(g)146 奥行(mm)150 最大テープ幅(mm)50 アズワン品番64-8745-90 最大テープ外径(Φmm)125
注意
※テープは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63047898
2023-03-30
用途:
工番貼り付け
その他業種

探すのにとても苦労しました スペックを見てもPPテープが使えるか分からず
結局購入しました 見つけてしまえばなぁんだなのですが・・・
使い勝手は悪くないですがもう一歩ですかね

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする