TZS-1210 ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用) TRUSCO 63048056 TZS-1210 ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用) TRUSCO 63048056 TZS-1210 ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用) TRUSCO 63048056

ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63048056 品番 TZS-1210
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。
結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。
鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。

幅(cm)12.5 長さ(m)100 厚さ(mm)0.025 用途金型、機械装置、部品の防錆包装。 トラスコ品番206-6593 材質/仕上酢酸ビニール(粘着層)、ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物) 質量(g)320 耐熱温度(℃)80℃ アズワン品番64-8756-31
注意
※実際の色調に関しては製造条件・環境要因によって、ばらつきがあり、また時を経て変化します。
※色調に関わらず、防錆剤含有量・防錆性能は、社内試験に合格した物を出荷いたしております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08401032
2018-03-03
用途:
防錆油が使えない製品の梱包
製造業

とても使い勝手がよく助かってますが、正直値段が高すぎます。これからも購入を続けるので、価格が下がるのをを期待してます。

対象商品:
08401032
2016-09-02
用途:
機械部品の収納時
製造業

ストレッチフィルムになっている為、ロールも巻き安い、まだ巻いて日にちが浅いので長くどれだけ持つかが問題。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気化性防錆材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/318/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする