ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)400 適合ベルト幅(mm)100 注文コード63048345 品番CP4-100
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は全長・適合ベルト幅など10種類から選べます 他の種類を見る

筒状のベルトなので後通しが可能です。

オレンジ 適合ベルト幅(mm)100 全長(mm)400 タイプ筒状 用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に トラスコ品番207-2387 材質/仕上ベルト:ナイロン 質量(g)320 パッド寸法(mm)幅150×厚さ4 アズワン品番64-8468-69
注意
※エッジのある吊り荷が横滑りすると、コーナーパットの効果がほとんどなくなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08414542
2023-10-14
用途:
機械加工品を吊り上げる時の養生
株式会社タケテック 様

現在保有の他メーカー品に比べて薄く感じられるせいか動きがスムーズなので使い易い。

対象商品:
08414524
2023-09-25
用途:
材料吊り下げ

スリングだけでは持ちが悪いが、このパットがあるとかなり長持ちするし、何より安心感がります。

対象商品:
08414542
2008-04-22
用途:
TRUSCOのベルトスリング 75mm巾を使用して製缶物を吊り上げる時の、ベルトのカバーとして使用しております。
有限会社杉本組 様

TRUSCOのベルトスリング 75mm巾を使用して製缶物を吊り上げていますが、いつもレーザーで切断した面の所がベルトに食い込み擦り切れておりました。この度このコーナーパットを購入して使用してみますとベルトスリングの傷みもほとんど無く、とてもいい感じです。もっと早く気がつけばよかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08414533
2016-12-27
用途:
製缶作業時

かけ方も悪かったのでしょうが、アルミの代わりに挟んだらスリップして切れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする