GV25H-300J ベルト荷締機ワイドハンドル Jフック+Dリング TRUSCO 63048415

GV25H-300J ベルト荷締機ワイドハンドル Jフック+Dリング TRUSCO 63048415
GV25H-300J ベルト荷締機ワイドハンドル Jフック+Dリング TRUSCO 63048415
GV25H-300J ベルト荷締機ワイドハンドル Jフック+Dリング TRUSCO 63048415
GV25H-300J ベルト荷締機ワイドハンドル Jフック+Dリング TRUSCO 63048415

ベルト荷締機ワイドハンドル Jフック+Dリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード63048415品番GV25H-300J
参考基準価格(税別)¥7,820販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
ベルト色オレンジ端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)2.0ベルト長さ固定側(m)0.35ベルト長さ巻取側(m)2ベルト長さ(m)2.35使用荷重(kg)300破断荷重(kg)-トラスコ品番208-2601材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.9オレンジ最大使用荷重(t)0.3アズワン品番64-8543-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする