DBB-F 段ボール製 A4収納ボックス 蓋のみ TRUSCO 63048573 DBB-F 段ボール製 A4収納ボックス 蓋のみ TRUSCO 63048573 DBB-F 段ボール製 A4収納ボックス 蓋のみ TRUSCO 63048573 DBB-F 段ボール製 A4収納ボックス 蓋のみ TRUSCO 63048573 DBB-F 段ボール製 A4収納ボックス 蓋のみ TRUSCO 63048573

段ボール製 A4収納ボックス 蓋のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63048573 品番DBB-F
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックス用の蓋です。

用途
書庫内の管理用に。
オフィス内の整理整頓用のボックスとして。
宅配サイズ80サイズ 3辺合計(cm)70.6 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)363×290×53 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)347×283×47 トラスコ品番207-4969 形状その他 質量(g)107 入数(枚)1 内寸奥行(mm)347 内寸幅(mm)283 アズワン品番64-8481-67 外寸法・幅(mm)290 外寸法・高さ(mm)53 外寸法・奥行(mm)363 内寸高さ(mm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする