TSUG型棚用木製棚板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63048695 品番 TSUGW100-3S-WN
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

TSUG(MBUG)型棚に使用できる木製棚板です。
荷重は変わります。
板材はホルムアルデヒド放散量基準の最高位区分であるF☆☆☆☆認定を取得しております。
板材は環境と健康に配慮した4VOC基準適合商品です。
自然な木目柄を再現するエンボス加工を採用。木目の持つナチュラルな表情を、凹凸感のあるエンボス加工で表現しています。
高級感のある厚手の1mmエッジテープを採用。ボード本体の意匠に調和する、厚く強く美しく、存在感のあるエッジテープです。
厚みがあり剛性に優れたオレフィンシート。その性能を更に保持・持続するために硬化成分をコートし、物性機能を向上させています。

用途オフィス、店舗用に。 トラスコ品番207-6171 材質/仕上集成材(ファルカタ材)、MDF、オレフィンシート 質量(kg)5.1 ウォールナット 高さ(mm)35 奥行(mm)450 間口(mm)855 アズワン品番64-8748-18 有効間口(mm)855 積載均等耐荷重(kg)50
注意
※木製棚板ですのでたわみます。
※均等荷重50kg以上では使用しないでください。
※TSUG型(MBUG型)専用棚板です。他の用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする