玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ロープ径(Φmm)9 全長(m)2.0 注文コード63048765 品番TWSP4P9S2WT
参考基準価格(税別)¥62,370 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はロープ径・全長など10種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。

質量(kg)5.5 使用荷重(t)(4本吊り)吊り角度60度以内 1.57 全長(m)2.0 ロープ径(Φmm)9 外径(mm)11 (被覆)黄透明 用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 トラスコ品番216-7104 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ アズワン品番64-8755-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする