玉掛ワイヤチェーン付スリング(コンビスリング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63048853 品番 TWCS16S1.5-1.5
参考基準価格(税別)¥78,510 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

ワイヤとチェーンスリングの特徴を活かしたコンビスリングです。
貨物が直接当たる部分には、ワイヤよりもねじれや断線が起きにくいチェーンスリングを使用しています。
吊り手部分には、チェーンよりも軽く取り扱いのしやすいワイヤロープを使用しており、チェーンだけのスリングに比べて総重量が軽くなっています。
ワイヤロープの端末加工には特殊スリーブを使用しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業可能です。

質量(kg)10 全長(m)2.5 チェーン径(Φmm)12.7 トラスコ品番216-7076 材質/仕上 長さ(m)2.5 使用荷重(t)(2本吊り)吊り角度60度以内 3.63 ロープ径(Φmm)16 アズワン品番64-8755-40
注意
※鋭利なものに使用される場合には、必ず角あてをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする