締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 63049018 品番 AS-640BTA
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。
ボルト締め付けにより確実に施工できます。

質量(g)194.4 材質/仕上コーン:亜鉛合金ダイカスト、ボルト:スチール、表面処理:三価クロメート処理 ねじの呼びM6 外径(mm)10.5 長さ(mm)40 埋め込み深さ(mm)28 下穴径(Φmm)11.0 最大引張荷重(kN)7.7 ボルト丸ワッシャー組込み十字穴付きボルト ボルト頭部形状なべ頭 用途コンクリート・ブロック用。 トラスコ品番206-3665 アズワン品番64-8408-65
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m[[M2]]時の値です。
※穿孔深さは長さと同等です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
コンクリート壁への門扉取付け
都築工芸 様

品質に問題なく安価で買えるので有難いです。
ボルトを他のものと入れ替えて使うことが多いので
その部分にコストのかかってないものを探しておりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2198:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする