TRUSCO
TRUSCOの 耐切創手袋
TRUSCOの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
TRUSCOの 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
63049368
品番
ESD-GPL-M10
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途
製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
サイズ
L
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
材質
繊維部:ナイロン100%
色
グレー
ゲージ数
15
入数(双)
10
トラスコ品番
207-3920
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
260
機能
静電気防止
材質(繊維部)
ナイロン100%
表面抵抗値(Ω)
10e^4〜6
色(手首部)
グレー
アズワン品番
64-8504-13
滑り止め効果
なし