銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10双) 注文コード 63049386 品番 ESD-GPS-M10
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。

用途
製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
サイズS 全長(cm)20 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)16 材質繊維部:ナイロン100% グレー ゲージ数15 入数(双)10 トラスコ品番207-3922 厚さ(mm)0.6 質量(g)200 機能静電気防止 材質(繊維部)ナイロン100% 表面抵抗値(Ω)10e^4〜6 色(手首部)ホワイト アズワン品番64-8504-17 滑り止め効果なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする