使い捨てインナー手袋(10双入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10双) 注文コード63049465 品番DUG-10
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ポリエステル繊維のため、装着時にスムーズにつけることが可能な手袋です。
肌ざわりもサラッとしており、長時間の使用時の不快感を軽減します。

用途
電気整備等の工事現場。
精密機器、自動車部品の組立。
製品検査。
インナー用など。
トラスコ品番207-2782 厚さ(mm)0.8 材質/仕上ポリエステル:約100% ホワイト サイズフリー 質量(g)200 全長(cm)23.0 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)17.0 色(手首部) ゲージ数13 アズワン品番64-8493-22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63049465
2024-04-11
用途:
電気接続前の配線作業及び機械メンテナンス作業
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで使用していた使い捨てインナー手袋が製造中止になり、同様の価格のものを探していたのでとても助かります。
使い心地は以前のものに近い品質なのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする