TRUSCO
TRUSCOの 制電手袋(弱電・半導体作業)
TRUSCOの ナイロン手袋
銅繊維入ESD手袋(指先コーティング仕様) 10双入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
注文コード
63049605
品番
ESD-GFTL-M10
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途
製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
手のひらまわり(cm)
18
中指長(cm)
8
入数(双)
10
質量(g)
280
材質/仕上
繊維部:ナイロン100%
色
グレー
サイズ
L
厚さ(mm)
0.6
ゲージ数
15
色(手首部)
グレー
全長(cm)
22.0
表面抵抗値(Ω)
10e^4〜6
滑り止め効果
指先のみ
トラスコ品番
207-3917
アズワン品番
64-8507-17