銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様) 10双入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10双) 注文コード 63049639 品番 ESD-GPCL-M10
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。

用途
製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
入数(双)10 質量(g)320 材質/仕上繊維部:ナイロン100% グレー サイズL 厚さ(mm)0.6 ゲージ数15 色(手首部)グレー 全長(cm)22.5 手のひらまわり(cm)18.4 中指長(cm)8.3 表面抵抗値(Ω)10e^4〜6 滑り止め効果手のひら トラスコ品番207-3923 アズワン品番64-8507-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする