TRUSCO
TRUSCOの 制電手袋(弱電・半導体作業)
TRUSCOの ナイロン手袋
銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様) 10双入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
63049648
品番
ESD-GPCM-M10
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途
製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
入数(双)
10
質量(g)
300
材質/仕上
繊維部:ナイロン100%
色
グレー
サイズ
M
厚さ(mm)
0.6
ゲージ数
15
色(手首部)
グリーン
全長(cm)
22.0
手のひらまわり(cm)
16.8
中指長(cm)
8.0
表面抵抗値(Ω)
10e^4〜6
滑り止め効果
手のひら
トラスコ品番
207-3924
アズワン品番
64-8507-25