TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 万能用刷毛(多用途刷毛)
万能刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
63049684
品番
BRT25-10P
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
安価でも水性塗料に配慮して化繊を混毛しています。
質量(g)
155
材質/仕上
毛材:山羊毛、柄:木
タイプ
万能タイプ
刷毛幅(mm)
25
全長(mm)
220
適合
毛先:山羊毛、化繊(PET)
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
10
適合塗料
水性〇油性〇ニス△薬品X
種類
刷毛
主な用途
万能用(多用途)
材質(毛)
山羊毛
材質(柄部)
木
用途
万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)
トラスコ品番
207-3074
アズワン品番
64-8431-14