TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 補強金具
TRUSCOの 金折
ステンレス曲板 10枚セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
63049727
品番
MIT-15X200-M10
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
穴の位置以外でもキレイに曲がります。
取付ねじサイズ:M4対応
用途
パイプなどにもキレイに巻きつけられる。
トラスコ品番
195-6672
長さ(mm)
200
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレス(SUS430)
質量(g)
200
取付ねじ
M4
穴径(mm)
6.8×4.2