※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 補強金具
TRUSCOの 金折
ステンレス曲板 10枚セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
63049779
品番
MIT-20X300-M10
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
穴の位置以外でもキレイに曲がります。
取付ねじサイズ:M6対応
用途
パイプなどにもキレイに巻きつけられる。
トラスコ品番
195-6681
長さ(mm)
307
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.8
材質/仕上
ステンレス(SUS430)
質量(g)
305
取付ねじ
M6
穴径(mm)
9.0×6.2