TRUSCO
TRUSCOの 電子部品(オンボード)
TRUSCOの 機構部品(電子部品)
TRUSCOの 基板用端子台
基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
63049928
品番
T9132
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
基板端子用アクセサリーです。
質量(g)
2.83
材質/仕上
鉄(SPCC)
長さ(mm)
28
幅(mm)
8.6
高さ(mm)
7
摘要
トランジスタクリップ鉄材
適合
(トランジスタ)TO-3P
トラスコ品番
207-5876
アズワン品番
64-8712-43