TRUSCO
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
極数
5
2
3
5
色
黒
黒
白
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
63050384
品番
P-CB01A1-05BA
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
小分けパックで少量購入が可能です。
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
質量(g)
15.2
材質/仕上
ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム
極数
5
色
黒
適合コネクタ
オス(プラグ)
使用温度範囲(℃)
-40~+105
長さ(mm)
15.5
定格電流(A)
3
幅(mm)
16.6
高さ(mm)
10.4
色(本体)
黒
トラスコ品番
207-6702
アズワン品番
64-8634-39