TRUSCO
TRUSCOの ネット・シート・マルチ
TRUSCOの ネット・シート・マルチ固定具
人工芝押さえピンロングタイプ 180mm 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
63050628
品番
JSOPL-10P
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ロングタイプの人工芝の固定用ピンです。
一般のよりピンが長いため、抜けにくく、風が強い場所などの固定に便利です。
ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。
用途
人工芝の押さえに。
トラスコ品番
206-7228
長さ(mm)
180(長)、140(短)
幅(mm)
31
材質/仕上
スチール
色
グリーン
質量(g)
210
アズワン品番
64-8571-85