TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着端子
TRUSCOの Y型(先開型)圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 開先形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5〜1.65
注文コード
63050899
品番
T-AVF1.25-V3-R
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
質量(g)
80
材質/仕上
端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5〜1.65
電線抱合範囲AWG(#)
20-16
色
赤
スタッド径(Φmm)
3.2
全長(mm)
20.2
内寸(mm)
3.3
JIS規格
×
用途
軟銅のより線電線の接続に。
トラスコ品番
206-4675
アズワン品番
64-8713-32
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表