曜日別特売
P-CB01C5-020A CB01シリーズ コンタクト 少量パック M端子 TRUSCO 63051014

CB01シリーズ コンタクト 少量パック M端子

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)注文コード63051014品番P-CB01C5-020A
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

CB01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて2タイプあります。

用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。質量(g)10適合電線範囲 AWG(#)AWG20~22適合電線(mm2)(銅線)単線0.33~0.52使用温度範囲(℃)-40~+105絶縁被覆外径(Φmm)1.7max長さ(mm)13.4適合外径(Φmm)最大被覆:1.7トラスコ品番207-6694アズワン品番64-8634-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする