ピクチャーレール オプション部材 エンドキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 63051827 品番 TMCE-BK
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

レール色に合わせた専用エンドキャップです。
左右兼用で、差し込むだけでレールに取付けられます。

用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅 トラスコ品番206-5727 材質/仕上プラスチック ブラック 質量(g)2 タイプエンドキャップ2個入 ブラック 使用荷重(kg)30 適合ロープ径(Φmm)ブラック アズワン品番64-8728-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする