TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの レール
TRUSCOの ピクチャーレール
ワイヤ吊りパーツ ワイヤーエンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
63051854
品番
TCE-10
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。
この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使用はしないでください。
用途
切り放しでは危ないワイヤーエンドの処理に。
トラスコ品番
207-6087
材質/仕上
真鍮
質量(g)
1
タイプ
ワイヤーエンド
適合ロープ径(Φmm)
0.6〜1.5
アズワン品番
64-8715-35