曜日別特売
MTG5018-2 シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) TRUSCO 63051888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1パック(2巻)
テープ幅(mm)50
内容量1パック(2巻)注文コード63051888品番MTG5018-2
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。
湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。
テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。

用途
ガラス、サッシ用。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)18基材平面紙水色粘着剤アクリル系トラスコ品番207-2153厚さ(mm)0.09質量(g)188テープ厚さ(mm)0.09アズワン品番64-8614-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする