※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT100X200-3 紙管 TRUSCO 63052843 PT100X200-3 紙管 TRUSCO 63052843

紙管

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 63052843 品番 PT100X200-3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。
縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。

用途
シート状の品、反物の梱包用資材に。
異形物の収納用品として。
トラスコ品番207-1881 長さ(mm)200 厚さ(mm)2.0 材質/仕上 質量(g)135 アズワン品番64-8651-58 内径(mm)100.0
注意
※厚みがあるため、通常のカッター、ハサミでは切りにくい紙管です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする