TRUSCO
TRUSCOの 刈払機
TRUSCOの ナイロンコード
TRUSCOの 刈払機用ナイロンコード単体
刈払機用ナイロンカッター用 替コード 差込み式 30本入 30本入り替コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30本)
注文コード
63052983
品番
NCC-CORD
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
差込み式ナイロンカッター用の替コードです。
スパイラル形状のため、しっかりと草を刈り込みます。
用途
壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。
トラスコ品番
195-5820
材質/仕上
ナイロン
質量(g)
54
長さ(m)
0.25
アズワン品番
64-8618-03
太さ(mm)
3.0