TRUSCO
粘着式見出しプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1組(5枚)
注文コード
63053175
品番
ADP40X250
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粘着式なので取り付けが容易です。
用途
コンテナやキャビネットの扉、引き出しの見出しとして。
トラスコ品番
206-4700
厚さ(mm)
0.4
材質/仕上
ケース部:塩ビ
質量(g)
75
縦(mm)
40
横(mm)
250
アズワン品番
64-8402-12
商品タイプ
粘着テープ付