バイメタルセーバーソーブレード 5枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 山数18 注文コード63053586 品番THS22818-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,310
この商品は山数など4種類から選べます 他の種類を見る

抜群の切れ味です。

用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。 トラスコ品番207-6126 厚さ(mm)0.9 全長(mm)228 材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼 質量(g)140 山数18 切断能力(mm)(ステンレス管・鋼管・チャンネル)1.6〜4.8 有効刃長(mm)208 アズワン品番64-8724-04 切断能力(mm)ステンレス1.6〜4.8 切断能力(mm)鉄1.6〜3.175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする