※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワリカン
ワリカン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
63053604
品番
TRG-1.4
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
プライヤなどで絞って閉じます。
質量(g)
1.5
寸法D(mm)
1.4
使用荷重(kN)
0.02
寸法W(mm)
3.2
寸法L(mm)
7.3
用途
連結金具として。
トラスコ品番
208-0169
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8735-72