※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワリカン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 63053613 品番 TRG-1.6
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

プライヤなどで絞って閉じます。

質量(g)3.5 寸法D(mm)1.6 使用荷重(kN)0.015 寸法W(mm)5 寸法L(mm)16.8 用途連結金具として。 トラスコ品番208-0170 材質/仕上ステンレス(SUS304) アズワン品番64-8735-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする