※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5巻) 注文コード 63053629 品番 MTG2418-5
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。
湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。
テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。

テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)18 基材平面紙 水色 粘着剤アクリル系 用途ガラス、サッシ用。 トラスコ品番207-2151 厚さ(mm)0.09 質量(g)220 テープ厚さ(mm)0.09 アズワン品番64-8614-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする